SIEMENS - SIE6ES71346JF002CA1 ET 200SP, AI 8XRTD/TC 2-WIRE HF, PU 10 - 6ES71346JF002CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Ingresso, corrente - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047623406815
Codice prodotto
SIE6ES71346JF002CA1
Cod. produttore
6ES71346JF002CA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Simatic Et 200sp
Il SIMATIC ET 200SP è un modulo di ingressi analogici progettato per garantire un'elevata flessibilità e versatilità nelle applicazioni di automazione.
Dettagli tecnici:
- Modulo di ingressi analogici, AI 8xRTD/TC a 2 fili High Feature
- Quantità di pezzi nell'imballo: 10 pezzi
- Adatto per BU tipo A0, A1
- Codice colore: CC00
- Diagnostica di canale
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: +/-0,1%
- Omologato per il grado di protezione: IP20
- Scelte di protocollo ottimale per applicazioni sostenute da MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporto per varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
Vantaggi per il cliente:
- Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping
- Miglioramento della disponibilità dei dati e capacità di reazione rapida
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti innovativi
- Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


