SIEMENS - SIE6ES71346JD000DA1 ET 200SP, AI 4X TC HS - 6ES71346JD000DA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Ingresso, corrente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047623410270
Codice prodotto
SIE6ES71346JD000DA1
Cod. produttore
6ES71346JD000DA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Modulo di ingressi analogici, AI 4xTC High Speed
- Adatto per BU tipo A0, A1
- Codice colore CC00
- Diagnostica di canale
- Risoluzione 16Bit
- Precisione +/-0,1%
- Omologato per grado di protezione IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet con interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Configurazione scalabile con ampia gamma di moduli I/O
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli.
- Facilità di montaggio e servizio grazie a un sistema di identificazione unitario.
- Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
- Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione.
- Adattabilità del sistema a ogni compito di automazione con moduli di comunicazione e tecnologici.
- Accessori per una massima visibilità nel quadro elettrico.
Simatic et 200sp
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


