SIEMENS - SIE6ES71336CV151AM0 ET 200SP, 5 BU-COVER, 15MM - 6ES71336CV151AM0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Copertura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515080725
Codice prodotto
SIE6ES71336CV151AM0
Cod. produttore
6ES71336CV151AM0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Copertura
- Grado di protezione: IP20
- Funzione di Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
- Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi con ampia gamma di moduli I/O
- Versioni fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per la misura e analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.) e vari moduli di comunicazione e tecnologie
- Massima flessibilità nell'implementazione delle soluzioni di automazione
- Facilità di montaggio e servizio grazie a un sistema di identificazione unitario
- Investimento in tecnologie di domani con sistemi a prova di futuro
- Ottime prestazioni e disponibilità continua dei dati
- Versatili opzioni di integrazione per diversi casi applicativi
Simatic et 200sp, 5 bu-cover, 15mm
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


