pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71327RD010AB0 ET200ISP, EL-MOD, 4DO, DC 23,1V, 20MA - 6ES71327RD010AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169150170

Codice prodotto

SIE6ES71327RD010AB0

Cod. produttore

6ES71327RD010AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

0.02 A

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

0...23.1 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...2 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

sì

Risorsa corrispondente (Ex ib):

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

136.5 mm

    Simatic DP, modulo di elettronica per ET 200iSP

    Il prodotto è un modulo di elettronica progettato per il sistema ET 200iSP, dotato di 4 uscite digitali con specifiche di sicurezza per applicazioni in ambienti pericolosi.

    Dettagli tecnici:

    • 4 uscite digitali (DO)
    • Tensione: DC 23,1V
    • Corrente: 20mA
    • Disinserzione "H"
    • Certificazioni: Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb

    Vantaggi per i clienti:

    • Progettato per operare in condizioni di sicurezza in ambienti pericolosi.
    • Facilita integrazione con il sistema ET 200iSP.
    • Affidabilità e sicurezza elevate grazie alle certificazioni Ex.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS