pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71327GD100AB0 ET200ISP, EL-MOD, 4DO, DC 17,4V, 27MA - 6ES71327GD100AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Corrente d'uscita - 0.027 A

  • Tensione ammessa nell'uscita - 0...17.4 V

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169150194

Codice prodotto

SIE6ES71327GD100AB0

Cod. produttore

6ES71327GD100AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Corrente d'uscita:

0.027 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...17.4 V

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...2 ms

Larghezza:

30 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di elettronica per ET200iSP, 4 DO, DC 17,4V/27mA, disinserzione L, Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS