pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71326HD012BB1 ET 200SP, RQ NO 4X120VDC..230VAC/5A,PU10 - 6ES71326HD012BB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623408734

Codice prodotto

SIE6ES71326HD012BB1

Cod. produttore

6ES71326HD012BB1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Simatic Et 200sp

Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

Dettagli tecnici:

  • Modulo relè, RQ NO 4x 120V DC..230VAC/5A ST
  • 4 contatti NO con separazione di potenziale
  • Unità di confezionamento: 10 pezzi
  • Adatto per BU tipo B0 o B1
  • Codice colore CC40
  • Emissione del valore sostitutivo
  • Modulo diagnostica per: tensione di alimentazione
  • Grado di protezione IP20
  • Supporto per diversi protocolli Ethernet
  • Applicazioni fino a SIL 3 / PLe per varianti fail-safe
  • Motori fino a 5,5 kW
  • Master IO-Link (V1.1.)

Vantaggi per il cliente:

  • Massima flessibilità con Multi Hot Swapping
  • Montaggio e service semplificati da un sistema di identificazione unitario
  • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
  • Ottime prestazioni grazie alla continua disponibilità dei dati
  • Varietà di moduli I/O per adattare il sistema a ogni compito di automazione
  • Accessori per massima visibilità nel quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS