SIEMENS - SIE6ES71326HD010BB1 ET 200SP, RQ NO 4X 120VDC..230VAC/5A,PU1 - 6ES71326HD010BB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Relè
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4047623408727
Codice prodotto
SIE6ES71326HD010BB1
Cod. produttore
6ES71326HD010BB1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tensione ammessa nell'uscita:
20.4...264 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
20 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- 4 contatti NO con separazione di potenziale
- Unità di confezionamento: 1 pezzo
- Adatto per BU tipo B0 o B1
- Codice colore: CC40
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Eseguiti test per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
- Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
- Opzioni di integrazione versatili per diverse esigenze di automazione
- Disponibilità continua dei dati per ottime performance
- Accessori per garantire la massima visibilità nel quadro elettrico
Simatic et 200sp, modulo relè, rq no 4x 120v dc..230vac/5a st
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


