SIEMENS - SIE6ES71326GD510BA0 ET 200SP, RQ CO 4X 24V DC/2A ST, VPE 1 - 6ES71326GD510BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Relè
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4047623408697
Codice prodotto
SIE6ES71326GD510BA0
Cod. produttore
6ES71326GD510BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Relè
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tensione ammessa nell'uscita:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
sì
- Modulo relè di segnale, RQ CO 24V DC/2A ST
- 4 contatti in scambio con separazione di potenziale
- Grado di protezione IP20
- Compatibile per BU tipo A0, Codice colore CC00
- Multi Hot Swapping per sostituzioni rapide dei moduli
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie al modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Sistemi di identificazione unitario con targhette identificative e codifica a colori
- Moduli I/O scalabili e ottimizzati a livello di costi
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Avviatori motore integrati per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per la misura e l’analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.) e altri moduli di comunicazione e tecnologici
- Massima flessibilità per l’adattamento a diverse applicazioni di automazione
- Facilità di installazione in una cassetta di distribuzione compatta
- Ottima prestazione grazie alla continua disponibilità dei dati
- Rettifica degli standard di mercato investendo nelle tecnologie di domani
- Massima visibilità nel quadro elettrico con accessori disponibili
Simatic Et 200sp
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


