pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71326FD000CU0 ET 200SP, DQ 4X24..230VAC/2A HF, PU 1 - 6ES71326FD000CU0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...264 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Triac

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623409410

Codice prodotto

SIE6ES71326FD000CU0

Cod. produttore

6ES71326FD000CU0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...264 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Triac

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...264 V

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20.4...264 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

20...40 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Simatic Et 200Sp

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per l'installazione in spazi ridotti.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di uscite digitali, DQ 4x 24..230V AC/2A HF
  • Unità di confezionamento: 1 pezzo
  • Due modi di funzionamento alternativi: DQ e controllo della potenza
  • Adatto per BU tipo U0, codice colore CC20
  • Grado di protezione IP20
  • Multi Hot Swapping
  • Modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • Protocolli Ethernet supportati
  • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
  • Applicazioni fino a SIL 3 / PLe
  • Adatto per motorifino a 5,5 kW
  • Master IO-Link (V1.1.)

Vantaggi per il cliente:

  • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
  • Massima flessibilità e sostituzione rapida dei moduli
  • Montaggio e service semplificati tramite un sistema di identificazione unitario
  • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti innovativi
  • Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione
  • Massima visibilità nel quadro elettrico con accessori disponibili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS