SIEMENS - SIE6ES71326BF012BA0 ET 200SP, DQ 8X 24V DC/0,5A ST, PU 10 - 6ES71326BF012BA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di uscita digitale - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4047623408710
Codice prodotto
SIE6ES71326BF012BA0
Cod. produttore
6ES71326BF012BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di uscita digitale:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.049999999...0.099999999 ms
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
2
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Simatic ET 200SP
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
- Modulo di uscite digitali
- DQ 8x 24V DC/0,5A Standard
- Source Output (PNP, Commutazione su P)
- Unità di confezionamento: 10 pezzi
- Adatto per BU tipo A0
- Codice colore CC02
- Emissione del valore sostitutivo
- Modulo diagnostica per: Cortocircuito verso L+ e M, rottura conduttore, tensione di alimentazione
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Multi Hot Swapping
- Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporto per diversi protocolli Ethernet
- Sistema di identificazione unitario basato su targhette identificative di riferimento e codifica a colori
- Scalabilità e ottimizzazione dei costi di una stazione ET 200SP
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatti per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.)
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
- Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di canali di comunicazione
- Continuo aggiornamento con prodotti di automazione innovativi e di lunga durata
- Ottime prestazioni garantite dalla continua disponibilità dei dati e flessibilità dei casi applicativi
- Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


