SIEMENS - SIE6ES71326BF012AA0 ET 200SP, DQ 8X 24V DC/0,5A BASIC, PU 10 - 6ES71326BF012AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4047623408628
Codice prodotto
SIE6ES71326BF012AA0
Cod. produttore
6ES71326BF012AA0
Produttore
SIE
Simatic Et 200sp
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
- Modulo di uscite digitali, DQ 8x 24V DC/0,5A Basic, Source Output (PNP, Commutazione su P)
- Unità di confezionamento: 10 pezzi
- Adatto per BU tipo A0
- Codice colore CC02
- Emissione del valore sostitutivo
- Modulo diagnostica per: tensione di alimentazione
- Omologato per il grado di protezione IP20
- Disegnato per l'installazione in una cassetta di distribuzione compatta
- Multi Hot Swapping
- Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporta diversi protocolli Ethernet
- Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
- Unità di ingressi e uscite digitali e analogiche
- Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
- Adatto per motori fino a 5,5 kW
- Contatori di energia per la misura e l’analisi del consumo energetico
- Master IO-Link (V1.1.)
Vantaggi per il cliente:
- Massima flessibilità nella sostituzione dei moduli
- Montaggio e service semplificati con sistema di identificazione unitario
- Massima visibilità nel quadro elettrico grazie agli accessoridisponibili
- Investimento nelle tecnologie di domani per sistemi a prova di futuro
- Ottime prestazioni dei prodotti ET 200 grazie alla continua disponibilità dei dati
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS