pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71317RF000AB0 ET200ISP, EL-MOD, 8DI, NAMUR - 6ES71317RF000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169131568

Codice prodotto

SIE6ES71317RF000AB0

Cod. produttore

6ES71317RF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

2.8...3.5 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

sì

Risorsa corrispondente (Ex ib):

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

Larghezza:

30 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

136.5 mm

    SIMATIC DP

    The SIMATIC DP is an electronic module for ET 200iSP that provides 8 DI NAMUR inputs, designed for safe operation in hazardous areas.

    Dettagli tecnici:

    • 8 Digital Inputs (DI) for NAMUR sensors
    • Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb certified
    • Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb certified
    • Ex ib [ia] I Mb certified

    Vantaggi per i clienti:

    • Enhanced safety in hazardous environments
    • Reliable operation with NAMUR sensors
    • Versatile application in various industries

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS