pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71316CF000AU0 ET 200SP, DI 8X 24VAC..48VUC BA, VPE 1 - 6ES71316CF000AU0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 40.8...52.8 V

  • Tensione di alimentazione DC - 40.8...57.6 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623410263

Codice prodotto

SIE6ES71316CF000AU0

Cod. produttore

6ES71316CF000AU0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

40.8...52.8 V

Tensione di alimentazione DC:

40.8...57.6 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

40.8...52.8 V

Tensione ammessa nell'ingresso:

57.6...57.6 V

Ingressi digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.5 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

20 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Simatic Et 200Sp

Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per un'installazione facile e flessibile.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di ingressi digitali
  • DI 8X 24V AC..48V UC Basic
  • Quantità di pezzi nell'imballo: 1 pezzo adatto per BU tipo U0
  • Codice colore: CC20
  • Omologato per il grado di protezione IP20
  • Multi Hot Swapping
  • Modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • Supporta diversi protocolli Ethernet
  • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
  • Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
  • Adatto per motori fino a 5,5 kW
  • Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico
  • Master IO-Link (V1.1.)

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie alla forma costruttiva salvaspazio.
  • Massima flessibilità nella sostituzione dei moduli.
  • Montaggio e service semplificati con un sistema di identificazione unitario.
  • Disponibilità continua dei dati e versatili opzioni di integrazione.
  • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
  • Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS