pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71316BF012BA0 ET 200SP, DI 8X 24V DC ST, PU 10 - 6ES71316BF012BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71316BF012BA0 ET 200SP, DI 8X 24V DC ST, PU 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623408604

Codice prodotto

SIE6ES71316BF012BA0

Cod. produttore

6ES71316BF012BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'ingresso:

-30...30 V

Ingressi digitali configurabili:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.5 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

sì

    Simatic et 200sp

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi digitali, DI 8x 24V DC Standard
    • Tipo di ingresso 3 (IEC 61131), ingresso sink (PNP, lettura su P)
    • Ritardo di ingresso: 0,05..20ms
    • Modulo diagnostica per cortocircuito nell'alimentazione trasduttore e rottura conduttore
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Supporto per Multi Hot Swapping
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe
    • Adatto per motori fino a 5,5 kW
    • Accessori come targhette identificative e etichette di siglatura disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie alla sostituzione rapida dei moduli
    • Configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi
    • Continua disponibilità dei dati per ottime prestazioni
    • Adattamento del sistema a ogni compito di automazione
    • Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS