pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES57108MA11 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 483MM - 6ES57108MA11

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES57108MA11 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 483MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515055044

Codice prodotto

SIE6ES57108MA11

Cod. produttore

6ES57108MA11

Produttore

SIE

    Simatic, guida profilata normalizzata 35mm, Lunghezza 483mm per quadri 19"

    Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per l'installazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 35mm di larghezza
    • Lunghezza: 483mm
    • Compatibile con quadri 19"
    • Richiede morsetti di messa a terra per un corretto collegamento di messa a terra

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie a diverse lunghezze disponibili
    • Flessibilità per il taglio alla lunghezza desiderata
    • Supporto adeguato per una corretta messa a terra

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS