pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10574BA010AA0 LOGO! STARTER KIT 12/24RCE V8.4 - 6ED10574BA010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiene elementi funzionali -

  • Contiene apparecchio base -

  • Contiene supporto moduli - no

  • Contiene modulo d'entrata analogico - no

  • Contiene alimentazione elettrica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515770008

Codice prodotto

SIE6ED10574BA010AA0

Cod. produttore

6ED10574BA010AA0

Produttore

SIE

Contiene elementi funzionali:

Contiene apparecchio base:

Contiene supporto moduli:

no

Contiene modulo d'entrata analogico:

no

Contiene alimentazione elettrica:

Contiene modulo di comunicazione:

no

Contiene modulo d'uscita analogico:

no

Contiene software di programmazione:

Contiene modulo d'entrata digitale:

no

Contiene cavo di connessione:

Contiene modulo d'uscita digitale:

no

Contiene modulo funzionale:

no

Contiene monitor:

no

Contiene modulo tecnologico:

no

Contiene unità di memoria:

no

Contiene documentazione:

Contiene modulo di simulazione:

no

Software preinstallato:

no

Contiene unità di comando:

Contiene software di engineering:

Contiene software di visualizzazione:

Contiene librerie:

no

Contiene altri componenti:

LOGO! Starter Kit 12/24RCE V8.4 con LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, alimentatore, cacciavite, nel Systainer Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza dincasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. Lutente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché lintegrazione in un sistema di controllo edificio. Gli apparecchi base LOGO! 8 sono disponibili con o senza display per diverse tensioni dingresso e con uscite a transistor o a relè (potere di commutazione fino a 10 A). Con irispettivi moduli addizionali essi sono ampliabili modularmente fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO).

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS