SIEMENS - SIE6ED10555MC080BA3 CIM - 6ED10555MC080BA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4034106037277
Codice prodotto
SIE6ED10555MC080BA3
Cod. produttore
6ED10555MC080BA3
Produttore
SIE
CIM Communication modulo di interfaccia per LOGO! 8 ModbusRTU Interface (RS232/485) switch a 4 porte; senza 4G/LTE/GPS Engine; senza antenne; configuratore Web Il modulo di comunicazione LOGO! CIM è una unità di ampliamento del modulo logico LOGO! 8 e riunisce diversi protocolli di comunicazione in un solo dispositivo, consentendo di risparmiare spazio. Nella custodia è integrato uno switch a 4 porte per il collegamento di altre apparecchiature tramite Ethernet, una interfaccia Modbus RTU e una interfaccia TCP consentono di collegare i rispettivi sensori. Sono inoltre integrati uno slot per scheda SIM (4G/LTE) e uno slot mPCIe per 4G/LTE Module Engines. Questo permette di comunicare ad es. con il cloud AWS, anche se non è disponibile una infrastruttura LAN. La funzione NTP e il ricevitore GPS, ampliabile tramite mPCIe, sono i requisiti per la sincronizzazione dellora e lacquisizione dei dati di posizione. Utilizzando la 4G/LTE Engine è supportato lindirizzamento IPV4 e IPV6. Per ottenere la piena funzionalità, soprattutto nel settore della comunicazione radiomobile, il modulo CIM può essere ampliato con antenne e una 4G/LTE Engine. Sono disponibili Engines testate per campi di frequenza di diverse regioni, affinché il modulo possa essere utilizzato quasia livello globale. Informazioni dettagliate sulle antenne e sulle LTE Engines proposte sono riportate nel manuale del modulo CIM.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


