pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10551NB100BA2 LOGO! DM16 24R, EXP MODULE, - 6ED10551NB100BA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4034106029500

Codice prodotto

SIE6ED10551NB100BA2

Cod. produttore

6ED10551NB100BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

2 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...28.8 V

Corrente d'uscita:

5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...265 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...1.5 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

    Logo! DM16 24R modulo di ampliamento

    Il modulo di ampliamento LOGO! DM16 24R permette di personalizzare le configurazioni LOGO! 8, espandendo significativamente le capacità di ingresso e uscita.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di tensione: DC 24V/DC 24V/relais
    • Ingressi digitali: 8 DI
    • Uscite digitali: 8 DO
    • Dimensione: 4TE
    • Espansione massima: 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Moduli disponibili: dieci diversi moduli di ampliamento con diverse tensioni d'ingresso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la personalizzazione delle configurazioni LOGO! 8 per diverse applicazioni.
    • Permette l’aggiunta flessibile di ingressi e uscite digitali o analogici.
    • Aumenta le capacità di controllo e monitoraggio dei sistemi.
    • Consente la realizzazione di configurazioni complesse con un numero elevato di punti di controllo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS