pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10551MB000BA3 LOGO! DM8 12/24R EXP. MOD. 2 MW, 4DI/DO - 6ED10551MB000BA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10.8...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4034106036744

Codice prodotto

SIE6ED10551MB000BA3

Cod. produttore

6ED10551MB000BA3

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

10.8...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

1.5 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

0...28.8 V

Corrente d'uscita:

5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

0...240 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...1.5 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

LOGO! DM8 12/24R modulo di ampliamento, PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relè, 2UM 4 DI/4 DO per LOGO! 9

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS