SIEMENS - SIE6ED10551FB000BA3 LOGO! DM8 230R EXP. MOD. 2 MW, 4DI/4DO - 6ED10551FB000BA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...265 V
Tensione di alimentazione DC - 100...253 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4034106036737
Codice prodotto
SIE6ED10551FB000BA3
Cod. produttore
6ED10551FB000BA3
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
85...265 V
Tensione di alimentazione DC:
100...253 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
85...265 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0.13 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...265 V
Corrente d'uscita:
5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...265 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS