SIEMENS - SIE6ED10522CC080BA3 LOGO! 24CEO, 8DI(4AI)/4DO, 800 BLOCKS - 6ED10522CC080BA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Con uscita relè - no
Apparecchio base - sì
Corrente di commutazione - 0.3 A
Numero di ingressi analogici - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
152 Kg CO₂-eq
EAN
4034106036775
Codice prodotto
SIE6ED10522CC080BA3
Cod. produttore
6ED10522CC080BA3
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Con uscita relè:
no
Apparecchio base:
sì
Corrente di commutazione:
0.3 A
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi digitali:
8
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con display:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Con temporizzatore:
sì
Ampliabile:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Apparecchio per ampliamento:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Larghezza:
71.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


