pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ED10521HB080BA0 LOGO! 24RCE, 8DI/4DO, 400 BLOCKS - 6ED10521HB080BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10521HB080BA0 LOGO! 24RCE, 8DI/4DO, 400 BLOCKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Corrente di commutazione - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106033705

Codice prodotto

SIE6ED10521HB080BA0

Cod. produttore

6ED10521HB080BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

4

Con uscita a relè:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Con display:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di base:

Espandibile:

Dispositivo di espansione:

no

Temporizzato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

LOGO! 24RCE, modulo logico,display SV/I/O: 24V AC/DC 24V/relè, 8 DI/4 DO, Blocchi SP. 400, modularità e ampliabilità, Ethernet, web server integr., log di dati, pagine web personalizzate, Scheda microSD standard per LOGO! Soft Comfort da V8, precedenti pr ogetti eseguibili\n