pagina iniziale

SIEMENS - SIE6DL11366AA000PH1 SIMATIC ET 200SP HA, ANALOG - 6DL11366AA000PH1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - no

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047622837474

Codice prodotto

SIE6DL11366AA000PH1

Cod. produttore

6DL11366AA000PH1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

SIL secondo IEC 61508:

3

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

138 mm

    Simatic et 200sp ha

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per un'installazione efficace e flessibile in ambienti di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici, di sicurezza, F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA
    • Risoluzione di 16 bit
    • Supporto per 2/4 fili
    • Certificato SIL 3 (IEC 61508)
    • Fino a PL e (ISO 13849-1)
    • Protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione in cassette di distribuzione compatte
    • Massima flessibilità nelle connessioni di comunicazione
    • Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie innovative e a lungo termine per un futuro a prova di obsolescenza
    • Ottime prestazioni garantite dalla continua disponibilità dei dati e dalle opzioni di integrazione versatili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS