SIEMENS - SIE6DL11346GH000PH1 ET 200SP HA, AI 16XI - 6DL11346GH000PH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 16
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Segnale d'ingresso configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047623010098
Codice prodotto
SIE6DL11346GH000PH1
Cod. produttore
6DL11346GH000PH1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
16
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
138 mm
- Tipo di modulo: Ingressi analogici
- Numero di ingressi: 16xI 2 fili
- Compatibilità: Terminal Block
- Codice colore: CC01
- Funzione di diagnostica: Diagnostica di canale
- Facilità di integrazione nelle configurazioni esistenti.
- Alta affidabilità per applicazioni critiche.
- Diagnostica avanzata per la riduzione dei tempi di inattività.
Simatic et 200sp ha
Il SIMATIC ET 200SP HA è un modulo di ingressi analogici progettato per 16 ingressi a 2 fili, ideale per applicazioni industriali avanzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


