pagina iniziale

SIEMENS - SIE6DL11346AF000PH1 ET 200SP HA, AI 8XU/I/TC/4XRTD HA - 6DL11346AF000PH1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Segnale d'ingresso configurabile -

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

  • Numero di uscite analogiche - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047622989326

Codice prodotto

SIE6DL11346AF000PH1

Cod. produttore

6DL11346AF000PH1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Segnale d'ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Numero di uscite analogiche:

0

Ingressi analogici configurabili:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

138 mm

SIMATIC ET 200SP HA, modulo di ingressi analogici, AI 8xU/I/TC/4xRTD 2/3/4 fili HA adatto per Terminal Block, H1, N0, H0 codice colore CC00, diagnostica di canale

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS