SIEMENS - SIE6DL11336EW000PH1 ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16X24VDC HART - 6DL11336EW000PH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di uscite digitali - 16
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di ingressi analogici - 16
Confezione
1 PZ
EAN
4047622330692
Codice prodotto
SIE6DL11336EW000PH1
Cod. produttore
6DL11336EW000PH1
Produttore
SIE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite digitali:
16
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di ingressi analogici:
16
Capacità di ridondanza:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
138 mm
- Modulo I/O configurabile
- AI-DI16/DQ16X24VDC HART
- Adatto per Terminal Block H1, M1
- Codice colore CC00
- Diagnostica di canale
- Risoluzione 16 bit
- Precisione +/-0,1%
- Grado di protezione IP20
- Supporto per Multi Hot Swapping
- Integrazione modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Supporta diversi protocolliEthernet
- Massima flessibilità con sostituzione rapida e facile dei moduli
- Montaggio e servizio semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
- Investimento in tecnologie di domani per sistemi a prova di futuro
- Continua disponibilità dei dati e flessibilità nei casi applicativi
- Ottime prestazioni grazie a versatili opzioni di integrazione
Simatic et 200sp ha, modulo i/o configurabile, ai-di16/dq16x24vdc hart
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


