pagina iniziale

SIEMENS - SIE6DL11316TH000PH1 ET 200SP HA, DI 16XNAMUR - 6DL11316TH000PH1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047622446935

Codice prodotto

SIE6DL11316TH000PH1

Cod. produttore

6DL11316TH000PH1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

138 mm

    Simatic et 200sp ha

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi digitali, DI 16XNAMUR HA
    • Adatto per Terminal Block H1, M1
    • Codice colore CC01
    • Diagnostica di canale
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporta diversi protocolli Ethernet
    • Sistema di identificazione unitario con targhette identificative e codifica a colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nel design e nell'installazione
    • Facilità d'uso e messa in servizio rapida
    • Ottime prestazioni e sistemi a prova di futuro
    • Continuous data availability and versatile integration options
    • Investimento in tecnologie di domani per ridefinire gli standard di mercato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS