SIEMENS - SIE6BK16200AA000AA0 SIMATIC PN/CAN LINK - 6BK16200AA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Velocità di trasmissione - 1000 kBit/s
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
4047618109288
Codice prodotto
SIE6BK16200AA000AA0
Cod. produttore
6BK16200AA000AA0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Velocità di trasmissione:
1000 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
1
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
1
Standard radio gsm:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Seriale
Con separazione del potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
75 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Accoppiamento ad altra rete da Profinet a reti CAN o CANopen
- Supporto per CAN 2.0A/B
- CANopen Manager secondo CiA301/302
- CANopen Slave secondo CiA301/302
- IP20
- Utilizzabile come componente a sé stante
- Facilita la connessione delle apparecchiature CAN a reti PROFINET
- Permette di integrare moderni concetti di produzione in macchine e impianti già esistenti
- Aumenta le possibilità di implementazione per le infrastrutture di produzione
Simatic PN/CAN Link
Il SIMATIC PN/CAN LINK consente un accoppiamento diretto tra PROFINET e una rete CAN, facilitando la comunicazione con componenti SIMATIC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


