pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV72856HH000AA0 SIMATIC IFP1500 V2 EXT HYGIENIC - 6AV72856HH000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623413134

Codice prodotto

SIE6AV72856HH000AA0

Cod. produttore

6AV72856HH000AA0

Produttore

SIE

SIMATIC IFP 1500 V2 ext. Hygienic, IP69, acciaio inox, display Multi-Touch da 15 (16:9) con risoluzione 1920x1080 pixel, apparecchio da incasso per DC 24V, interfaccia DisplayPort, HDBasedT dislocabile fino a 100m, USB sul lato posteriore, guarnizione blu conforme a FDA, protezione aumentata contro gli urti con protezione antischegge display frontale conforme alle relative direttive DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006 design igienico I campi dimpiego del SIMATIC Industrial Flat Panel Hygienic sono molteplici e riguardano lindustria, la farmaceutica e lindustria alimentare. Sia come apparecchiatura da incasso per pulpiti di comando o come soluzione di visualizzazione e comando basata su PC per linstallazione distaccata dal PC industriale o dal server.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS