SIEMENS - SIE6AV68812AM122AA0 SWITCH HOUSING KP8 - 6AV68812AM122AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515738497
Codice prodotto
SIE6AV68812AM122AA0
Cod. produttore
6AV68812AM122AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Custodia dellinterruttore KP8
La custodia dellinterruttore KP8 per KP8(F) offre una protezione efficace con un grado di protezione IP65.
Dettagli tecnici:
- Modello: KP8 per KP8(F)
- Grado di protezione: IP65
- Numero di fori: 2 fori da 22,5 mm
- Sezione: KP8
- Dotazione di fornitura: 1 pz. custodia dellinterruttore, 1 set gommini passacavo IcoTek
- Accessori per SIMATIC HMI
Vantaggi per il cliente:
- Protezione robusta contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP65.
- Facile installazione con fori predefiniti inclusi.
- Compatibilità con SIMATIC HMI per applicazioni versatili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


