SIEMENS - SIE6AV68810AU141DB0 USB KEYBOARD INT, KV25605, INOX - 6AV68810AU141DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515738329
Codice prodotto
SIE6AV68810AU141DB0
Cod. produttore
6AV68810AU141DB0
Produttore
SIE
- Materiale: acciaio inox
- Layout: internazionale
- Protezione: IP65
- Connettore: USB 2.0 tipo A con IP67
- Protezione contro atti vandalici
- Possibilità di fissaggio nella base della tastiera
- Dotazione di fornitura: 1 pz. tastiera inclusa accessori di montaggio
- Elevata durabilità in ambienti ostili grazie al design resistente.
- Facile integrazione con dispositivi tramite connettore USB.
- Utilizzabile in diverse applicazioni grazie al layout internazionale.
- Fissaggio sicuro previsto per un utilizzo stabile.
- Accessori di montaggio inclusi per una rapida installazione.
Tastiera USB in acciaio inox
La tastiera USB in acciaio inox è progettata per resistere a condizioni difficili e atti vandalici con un layout internazionale e protezione IP65.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


