SIEMENS - SIE6AV68810AU141AA0 USB KEYBOARD INT US TKL-105 - 6AV68810AU141AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515738312
Codice prodotto
SIE6AV68810AU141AA0
Cod. produttore
6AV68810AU141AA0
Produttore
SIE
- Materiale: plastica
- Layout: internazionale
- Protezione: IP68
- Tipo di connettore: A
- Colore: nero
- Dotazione di fornitura: 1 pz. tastiera
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze liquide grazie alla classificazione IP68.
- Compatibilità con diversi sistemi grazie al layout internazionale.
- Facile connessione tramite cavo con connettore tipo A.
- Design robusto ecolore nero elegante che si integra in vari ambienti.
Tastiera USB in plastica
La tastiera USB in plastica è progettata per resistere a condizioni difficili, offrendo un layout internazionale e protezione IP68.
Dati tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


