pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV68810AQ100AA0 SIMATIC SD OUTDOOR CARD 2 GB - 6AV68810AQ100AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV68810AQ100AA0 SIMATIC SD OUTDOOR CARD 2 GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410577

Codice prodotto

SIE6AV68810AQ100AA0

Cod. produttore

6AV68810AQ100AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Simatic sd outdoor card 2 gb

    La scheda di memoria Secure Digital SIMATIC SD outdoor da 2 GB è progettata per l'uso sia outdoor che indoor, compatibile con TIA V16 o superiore.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 2GB
    • Tipo: Scheda di memoria Secure Digital
    • Utilizzo: Outdoor e indoor
    • Compatibilità: TIA V16 o superiore
    • Dotazione di fornitura: 1 pz. scheda di memoria

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità di utilizzo in diversi ambienti
    • Compatibilità con versioni avanzate del software TIA
    • Facilità di integrazione con le soluzioni SIMATIC HMI

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS