SIEMENS - SIE6AV68810AD563CA0 FLANGE MOUNT ADAPTER VESA 100/75, IP65 - 6AV68810AD563CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515744450
Codice prodotto
SIE6AV68810AD563CA0
Cod. produttore
6AV68810AD563CA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- VESA 100/75 compatibile
- Protezione IP65
- Materiale: INOX
- Include piastra trapezoidale INOX IP65
- Dotazione di fornitura: 1 pz. adattatore per tubo tondo, 1 pz. piastra trapezoidale con 3 pz. gommini passacavo IcoTek per cavi 6 mm
- Accessori per SIMATIC HMI
- Installazione semplice e veloce grazie alla fornitura completa.
- Alta resistenza e durata grazie al materiale INOX.
- Protezione ottimale contro polvere e umidità con grado di protezione IP65.
- Compatibilità con una vasta gamma di apparecchi Pro.
Adattatore per tubo tondo VESA 100/75
Questo prodotto è un adattatore per tubo tondo, progettato per supportare apparecchi Pro e garantire una protezione IP65.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


