SIEMENS - SIE6AV66718XS000AX0 MOUNTING FRAME 10 TO 12 TOUCH DEVICES - 6AV66718XS000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515076896
Codice prodotto
SIE6AV66718XS000AX0
Cod. produttore
6AV66718XS000AX0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Compatibile con KTP 1000 Basic, touch MP 277 10", MP 377 12"Touch e Thin Client 10"
- Grado di protezione IP65
- Spessore della lamiera < 2 mm
- Dotazione di fornitura: 1 pz. telaio di montaggio
- Facilità di installazione per diverse apparecchiature di touch
- Elevato grado di protezione contro polvere e umidità
- Struttura robusta grazie al materiale di alta qualità
Telaio di montaggio per 10"... 12"touch
Il telaio di montaggio è progettato per installare dispositivi touch di varie dimensioni, garantendo protezione e facilità di integrazione.
Dati tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


