pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66718XK000AX3 STEEL MOUNTING CLIP - 6AV66718XK000AX3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66718XK000AX3 STEEL MOUNTING CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515081319

Codice prodotto

SIE6AV66718XK000AX3

Cod. produttore

6AV66718XK000AX3

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Clip di montaggio in acciaio

    Il clip di montaggio in acciaio è progettato per l'installazione di display widescreen da 15", 19", e 22"su Comfort Panel, IPC, Flat Panel e Thin Client.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con schermi widescreen da 15", 19", 22"
    • Spessore della lamiera: 2 ... 6 mm
    • Fornito con 20 clip di montaggio e viti incluse
    • Accessoriato per SIMATIC HMI
    • Escluso per SCD1900 19"widescreen

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione di schermi su vari dispositivi
    • Realizzato in acciaio per una maggiore durabilità
    • Inclusione di viti per una soluzione pronta all'uso
    • Versatilità per diverse applicazioni di montaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS