SIEMENS - SIE6AV66718XK000AX2 PLASTIC MOUNTING CLIP - 6AV66718XK000AX2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4025515078586
Codice prodotto
SIE6AV66718XK000AX2
Cod. produttore
6AV66718XK000AX2
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Compatibilità: TD 17, OP 7, OP 17, OP 73, OP 77A/B, TP/OP 17X (eccetto TP 177 4"
- Tipo: PushButtonPanel, KeyPanel
- Design: Frontale libero
- Pannelli: KP300 Basic mono, Basic Panel 2nd Generation, KTP400 Comfort
- Hub: USB
- Spessore della lamiera: 2 ... 6 mm
- Dotazione di fornitura: 20 pz. clip di montaggio incl. viti
- Facilita l'installazione dei pannelli di controllo per una maggiore efficienza operativa.
- Permette una maggiore flessibilità nelle configurazioni e nel design degli impianti.
- Include viti per un assemblaggio rapido e semplificato.
- Compatibilità con una varietà di modelli Siemens per un uso versatile.
Clip di montaggio in plastica per TD 17
Questo prodotto è un sistema di fissaggio in plastica progettato per garantire un'installazione sicura e flessibile di diversi pannelli di controllo Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


