SIEMENS - SIE6AV66718XJ000AX0 RS422 TO TTY CONVERTER - 6AV66718XJ000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Adattatore
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047618090784
Codice prodotto
SIE6AV66718XJ000AX0
Cod. produttore
6AV66718XJ000AX0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Adattatore
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Tipo: Maschio a 9 poli a TTY femmina a 15 poli
- Interfaccia: RS-422
- Uscita cavi: 180 gradi
- Compatibile con SIMATIC S5
- Dotazione di fornitura: 1 pz. convertitore
- Facilita il collegamento tra dispositivi diversi.
- Garantisce una trasmissione dati sicura e veloce.
- Design compatto per una facile integrazione negli impianti esistenti.
- Adatto per utilizzo con il sistema SIMATIC HMI.
Convertitore RS-422
Il convertitore RS-422 consente il collegamento tra dispositivi con interfaccia RS-422, garantendo una trasmissione affidabile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


