pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66718XA000AX0 CONNECTOR, FEMALE, 2-PIN - 6AV66718XA000AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66718XA000AX0 CONNECTOR, FEMALE, 2-PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515077213

Codice prodotto

SIE6AV66718XA000AX0

Cod. produttore

6AV66718XA000AX0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Connettore

Connettore femmina a 2 poli tipo 1

Questo connettore è progettato per l'uso con SIMATIC HMI.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: femmina
  • Numero di poli: 2
  • Tipo: 1
  • Dimensione modulare: 5,08 mm
  • Dotazione di fornitura: 10 pz.

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibile con SIMATIC HMI.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS