SIEMENS - SIE6AV66713CK000AX0 PROTECTIVE COVER MP 277 10 TOUCH - 6AV66713CK000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Copertura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515075745
Codice prodotto
SIE6AV66713CK000AX0
Cod. produttore
6AV66713CK000AX0
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Copertura
- Compatibile con MP 277 10"Touch fino alla versione "ES 14"
- Compatibile con Thin Client 10"fino a "ES 03"
- Codice prodotto: 6AV6646-0AA21-2AX0
- Fornitura comprende: 2 pz. cornici di copertura, 2 pz. cornici di base, 2 pz. calotte protettive
- Protezione efficace contro graffi e danni fisici
- Facilità di installazione grazie alla dotazione completa di cornici
- Design compatto con cornice stretta per un aspetto elegante
- Compatibilità con dispositivi specifici garantisce una vestibilità perfetta
Calotta protettiva per MP 277 10"Touch fino alla versione di prodotto "ES 14"
La calotta protettiva è progettata per garantire una protezione efficace per i dispositivi MP 277 Touch e Thin Client da danni e usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


