pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812CA080AX0 WINCC RT CLIENT V8.0 - 6AV63812CA080AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneità all'uso in più postazioni, runtime -

  • Funzionalità SCADA -

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili -

  • Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.5 GHz

  • Con interfaccia OPC, server -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515737452

Codice prodotto

SIE6AV63812CA080AX0

Cod. produttore

6AV63812CA080AX0

Produttore

SIE

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

Funzionalità SCADA:

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.5 GHz

Con interfaccia OPC, server:

Con interfaccia OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4000 MB

Min. memoria principale, sistema di progettazione:

4000 MB

Numero max. di server:

18

Numero max. di client:

32

Adatto per web client:

Gestione allarme:

Rappresentazione trend:

Numero max. di multiuser di progettazione:

32

Progettazione online possibile:

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

Numero di lingue online/runtime:

70

Commutazione di lingua possibile:

Numero di lingue di progettazione/runtime:

70

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione:

5

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altro linguaggio script:

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione:

2.5 GHz

Adatto per sistema operativo Windows 10:

WinCC Systemsoftware V8.0, WinCC RT Client V8.0 software runtime, licenza singola, SW e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109816599 - - contenuto: set (2x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS