SIEMENS - SIE6AV63812BQ075AX0 WINCC RC 65536, V7.5 - 6AV63812BQ075AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - sì
Funzionalità SCADA - sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.5 GHz
Con interfaccia OPC, server - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622683248
Codice prodotto
SIE6AV63812BQ075AX0
Cod. produttore
6AV63812BQ075AX0
Produttore
SIE
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:
sì
Funzionalità SCADA:
sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:
sì
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:
2.5 GHz
Con interfaccia OPC, server:
sì
Con interfaccia OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Sistema operativo di runtime, Windows XP:
no
Sistema operativo di runtime, Windows 2000:
no
Sistema operativo di runtime, LINUX:
no
Sistema operativo di runtime, Windows Vista:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Sistema operativo di runtime, altri:
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
no
Min. memoria principale, sistema di runtime:
4 MB
Min. memoria principale, sistema di progettazione:
4 MB
Numero max. di server:
18
Numero max. di client:
32
Adatto per web client:
sì
Gestione allarme:
sì
Rappresentazione trend:
sì
Numero max. di multiuser di progettazione:
32
Progettazione online possibile:
sì
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:
sì
Numero di lingue online/runtime:
70
Commutazione di lingua possibile:
sì
Numero di lingue di progettazione/runtime:
70
Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione:
5
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altro linguaggio script:
sì
Biblioteca di oggetti di blocco:
Integrato
Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione:
2.5 GHz
Adatto per sistema operativo Windows 10:
sì
- RC 65536 (65536 PowerTag)
- Runtime/Configuration Software su DVD
- Licenza flottante
- Chiavetta USB con License Key
- Classe A
- Disponibile in 5 lingue: tedesco, inglese, francese,spagnolo, italiano
- Contenuto del set: 3x DVD + 1x USB
- ID articolo SIOS: 109783852
- Flessibilità nella realizzazione e modernizzazione degli impianti.
- Supporto a un'ampia gamma di settori e tecnologie.
- Facilità d'uso grazie alla disponibilità in più lingue.
- Opzioni e Add-ons per personalizzare le funzionalità secondo le esigenze specifiche.
Software di sistema WinCC V7.5 SP2
Il software di sistema WinCC V7.5 SP2 consente di realizzare e modernizzare impianti in vari settori e tecnologie attraverso opzioni o Add-ons.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS