pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812BH075AX0 WINCC RT 8192, V7.5 - 6AV63812BH075AX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - sì

  • Funzionalità SCADA - sì

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì

  • Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.5 GHz

  • Con interfaccia OPC, server - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622682913

Codice prodotto

SIE6AV63812BH075AX0

Cod. produttore

6AV63812BH075AX0

Produttore

SIE

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

sì

Funzionalità SCADA:

sì

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

sì

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.5 GHz

Con interfaccia OPC, server:

sì

Con interfaccia OPC, client:

sì

Con interfacce di programmazione:

sì

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

sì

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4 MB

Min. memoria principale, sistema di progettazione:

4 MB

Numero max. di server:

18

Numero max. di client:

32

Adatto per web client:

sì

Gestione allarme:

sì

Rappresentazione trend:

sì

Numero max. di multiuser di progettazione:

32

Progettazione online possibile:

sì

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

sì

Numero di lingue online/runtime:

70

Commutazione di lingua possibile:

sì

Numero di lingue di progettazione/runtime:

70

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione:

5

Con linguaggio script Visual Basic:

sì

Con altro linguaggio script:

sì

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione:

2.5 GHz

Adatto per sistema operativo Windows 10:

sì

    Software di sistema WinCC V7.5 SP2

    Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.

    Dettagli tecnici:

    • RT 8192 (8192 PowerTag)
    • Software runtime
    • Licenza singola
    • SW e documentazione su DVD
    • License Key su chiavetta USB
    • Classe A
    • Supporto in 5 lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
    • Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852
    • Contenuto: set (3x DVD + 1x USB)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la realizzazione di impianti in vari settori industriali.
    • Fornisce la flessibilità di ampliare o modernizzare gli impianti esistenti.
    • Accesso a documentazione e software su DVD rende la formazione e l'implementazione più semplici.
    • La licenza singola consente una gestione efficiente delle risorse software.
    • Supporto multilingue per una maggiore accessibilità agli utenti internazionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS