pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV36883XY383AX0 KP8 DESIGN BLANK FRONT - 6AV36883XY383AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV36883XY383AX0 KP8 DESIGN BLANK FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079613

Codice prodotto

SIE6AV36883XY383AX0

Cod. produttore

6AV36883XY383AX0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Design KP8 Frontale Vuoto

È progettato per il montaggio semplice di elementi di comando standard da 22,5mm, ideale per pannelli di comando modulari.

Dettagli tecnici:

  • Formato: KP8
  • Montaggio: semplice per elementi di comando standard da 22,5mm
  • Adatto per: montaggio in Extension Unit di tutte le apparecchi PRO 15 e 19 4:3
  • Dotazione di fornitura: 1 pz.
  • Design: frontale libero KP8
  • Accessori per: SIMATIC HMI

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il montaggio di pannelli di comando modulari.
  • Compatibilità con varie applicazioni nel settore.

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS