SIEMENS - SIE6AV21858MA000AA0 ALUMINUM DIECAST MOUNTING CLIP - 6AV21858MA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618086800
Codice prodotto
SIE6AV21858MA000AA0
Cod. produttore
6AV21858MA000AA0
Produttore
SIE
- Materiale: alluminio pressofuso
- Compatibilità: pannelli INOX, ITC inox, FP inox, IFP inox
- Dimensioni display supportate: da 7"a 22"
- Spessore della lamiera: da 1,5 mm a 6 mm
- Dotazione di fornitura: 20 pz. clip di montaggio
- Accessori per SIMATIC HMI
- Facilita il montaggio di diversi tipi di pannelli.
- Supporta una vasta gamma di display per una maggiore flessibilità.
- Include un numero sufficiente di clip per un'installazione efficiente.
- Materiale resistente per una maggiore durata e affidabilità.
Clip di montaggio alluminio pressofuso
Questo prodotto è progettato per il montaggio di pannelli INOX, ITC inox, FP inox e IFP inox, con una gamma di display da 7"a 22".
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


