pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21858FF010AA0 EXTENSION UNIT 22 KP12F PN - 6AV21858FF010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515769828

Codice prodotto

SIE6AV21858FF010AA0

Cod. produttore

6AV21858FF010AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Extension Unit da 22"KP12F PN

    Extension Unit da 22"KP12F PN è progettato per il montaggio di tutte le apparecchiature con protezione completa IP65 per HMI/IPC con un rapporto di aspetto 16:9.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione completa IP65
    • Formato 16:9
    • Flessibile montaggio di elementi di comando
    • 8 posizioni di montaggio
    • 8 elementi di comando equipaggiabili
    • Collegamento tramite PROFIsafe (senzaequipaggiamento)
    • Accessori per SIMATIC HMI

    Benefici per i clienti:

    • Facilita il montaggio e l'integrazione di apparecchiature HMI/IPC
    • Garantisce elevata protezione con IP65, adatto per ambienti industriali
    • Supporta una varietà di opzioni di comando con 8 posizioni
    • Aumenta la flessibilità del sistema grazie agli elementi di comando equipaggiabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS