SIEMENS - SIE6AV21815AF250AX0 CONNECTING CABLE 25 M KTP MOBILE - 6AV21815AF250AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Cavo di connessione
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047623404453
Codice prodotto
SIE6AV21815AF250AX0
Cod. produttore
6AV21815AF250AX0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Cavo di connessione
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Lunghezza: 25 m
- Tipo: PROFINET
- Dotazione di fornitura: 1 pz. cavo di collegamento
- Compatibilità: Accessori per SIMATIC HMI
- Facilita la connessione tra dispositivi HMI e reti PROFINET.
- Consente un’installazione semplice e veloce grazie alla lunghezza ottimale.
- Garantisce una trasmissione dati affidabile e di alta qualità.
Cavo di collegamento PN per KTPX00(F)
Questo cavo di collegamento PROFINET è progettato per l'uso con i dispositivi KTPX00(F) ed è lungo 25 metri.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


