pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21542EB025LA0 WINCC UNIFIED PC RT 1K V21 DL - 6AV21542EB025LA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneità all'uso in più postazioni, runtime - sì

  • Funzionalità SCADA - sì

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì

  • Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime - 2.3 GHz

  • Con interfaccia OPC, server - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623326052

Codice prodotto

SIE6AV21542EB025LA0

Cod. produttore

6AV21542EB025LA0

Produttore

SIE

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime:

sì

Funzionalità SCADA:

sì

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

sì

Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime:

2.3 GHz

Con interfaccia OPC, server:

sì

Con interfaccia OPC, client:

sì

Con interfacce di programmazione:

sì

Sistema operativo di runtime, Windows XP:

no

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Sistema operativo di runtime, altri:

sì

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Min. memoria principale, sistema di runtime:

4 MB

Adatto per web client:

sì

Gestione allarme:

sì

Rappresentazione trend:

sì

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

sì

Numero di lingue online/runtime:

6

Commutazione di lingua possibile:

sì

Con linguaggio script Visual Basic:

sì

Con altro linguaggio script:

sì

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

Adatto per sistema operativo Windows 10:

sì

SIMATIC WinCC Unified V21 PC Runtime 1k PowerTag, software runtime in TIA Portal; Single License; con software, documentazione e License Key come download; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109991136 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura; SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS