pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21246GJ000AX0 PROTECT FILM 7 WIDESCREEN - 6AV21246GJ000AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21246GJ000AX0 PROTECT FILM 7 WIDESCREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Pellicola protettiva per display

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515079309

Codice prodotto

SIE6AV21246GJ000AX0

Cod. produttore

6AV21246GJ000AX0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Pellicola protettiva per display

    Pellicola protettiva widescreen 7"

    Pellicola protettiva progettata per il KTP700 Basic di 2nd Generation e TP700 Comfort, fornita in un pacchetto da 10 pezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con KTP700 Basic di 2nd Generation e TP700 Comfort
    • Dimensione: 7"widescreen
    • Quantità nella dotazione di fornitura: 10 pz.
    • Ammortizza gli urti e protegge da graffi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e rimozione
    • Preserva la chiarezza dello schermo per un utilizzo ottimale
    • Migliora la durata del display, riducendo la necessità di sostituzioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS