pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21073DB025AK0 UG WINCC RT PROF CL V19/20->V21 DL - 6AV21073DB025AK0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gruppi di utenti (protezione con password) possibili - sì

  • Con interfacce di programmazione - sì

  • Sistema operativo di runtime, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo di runtime, LINUX - no

  • Sistema operativo di runtime, Windows Vista - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623324690

Codice prodotto

SIE6AV21073DB025AK0

Cod. produttore

6AV21073DB025AK0

Produttore

SIE

Gruppi di utenti (protezione con password) possibili:

sì

Con interfacce di programmazione:

sì

Sistema operativo di runtime, Windows 2000:

no

Sistema operativo di runtime, LINUX:

no

Sistema operativo di runtime, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server:

no

Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione:

sì

Biblioteca di oggetti di blocco:

Integrato

SIMATIC WinCC RT Professional, client per V21 upgrade V19 ... V20 -> V21, software runtime in TIA Portal, licenza singola, download di SW e documentazione, download di License Key, classe A, in 9 lingue: de,en,zh, fr,es, it, ru, jp, kr in dotazione, osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID art.: 109989772 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con piùWeb Client estese allintero sito produttivo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS